https://www.bdiexpress.com/medias/INDTNYBUSHXX-F-POLY-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1pODVPRFV3T1RZNE5qTTNORGN3TDBsT1JGUk9XVUpWVTBoWVdGOUdYMUJQVEZsZlJreEhYMU5RVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNDEwZTdlZDdmMWM5MmM5NzI1YjMzYTc3YzhmZTI4ZjJhNTAwMTlhMDMzMjg3YTY1NjRkY2E3YjBhYWFjMDkx
21461140
滑动轴承
THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
4L4-F
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 4L4-F
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 0.296" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material; 13/32" Flange Outside Diameter; 0.025" Flange Thickness
制造商部件号
4L4-F
BDI部件号
21461140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/4L4-F/p/21461140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1,933 |
BDI- 美国 | 1,933 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Engineered Polymer
材料
Thomson Nyliner
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
4L4F
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 0.296" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material; 13/32" Flange Outside Diameter; 0.025" Flange Thickness
法兰厚度
0.025 英寸 | 0.635 毫米
法兰外径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义外径
0.296 英寸 | 7.518 毫米
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
孔径
0.251 英寸 | 6.375 毫米