ISOSTATIC
ISOSTATIC
B-610-5
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC B-610-5
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
B-610-5
BDI部件号
524194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-610-5/p/524194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 21 |
BDI- 美国 | 21 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802037963
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B-610-5
制造商内部编号
301082
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米