https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-0608-08
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-0608-08
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-0608-08
BDI部件号
522566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-0608-08/p/522566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
| BDI- 美国 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802013363
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-0608-08
制造商内部编号
104027
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米