ISOSTATIC
ISOSTATIC
EF-060808
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EF-060808
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
EF-060808
BDI部件号
1402977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EF-060808/p/1402977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 489 |
BDI- 加拿大 | 300 |
BDI- 美国 | 502 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802035846
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EF-060808
制造商内部编号
202011
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
法兰外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.503 英寸 | 12.776 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米