EF-101312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE1TOHhNREF5T0RVMk16YzVNVGt3TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYTE3YWJmOTdhYWU1ODA2YWFhYzBkYWEyOTcyYzQ1YjBiNGMzZTc1MjRkYjRlYTU4YmY3NWQxYzVmNTQ2OGMz
524014 滑动轴承 

ISOSTATIC ISOSTATIC

EF-101312

描述

ISOSTATIC EF-101312

Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 13/16" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

制造商部件号

EF-101312

BDI部件号
524014

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

分类
品牌
制造商名称
ISOSTATIC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0846802036133
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EF-101312
制造商内部编号
202040
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 13/16" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
0.817 英寸 | 20.752 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新