ISOSTATIC
ISOSTATIC
EP-040508
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EP-040508
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EP-040508
BDI部件号
523452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP-040508/p/523452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 46 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802030179
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EP-040508
制造商内部编号
201028
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
名义外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.252 英寸 | 6.401 毫米
外径
0.316 英寸 | 8.03 毫米