RP812-4 OBSOLETE DO NOT USE 06/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-RP-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd055ODVPRFV3T1RZeU1UZ3lNVGMwTDBsT1JFSXRSMEpWVTBoWVdGOVNVRjlPVDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMDRmZmQ5ZjNiMDJiYjI5NGQyY2JiYmQ4OGZmOWEzYjMxNWJhZjQ1ODgwZWNiYmQyOGY0ZDBhZjNkOWE1MWI4
174562 滑动轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

RP812-4 OBSOLETE DO NOT USE 06/25

描述

BOSTON GEAR RP812-4 OBSOLETE DO NOT USE 06/25

Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Compound of Virgin PTFE and Fillers; RULON 641 Material

制造商部件号

RP812-4 OBSOLETE DO NOT USE 06/25

BDI部件号
174562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Compound of Virgin PTFE and Fillers
材料
RULON 641
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
56793
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Compound of Virgin PTFE and Fillers; RULON 641 Material
外径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.504 英寸 | 12.802 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新