https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-LHB-AB-STL-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoaVpTOHhNRGN6TVRNMU5UTXdPREEyTWk5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5TVNFSmZRVUpmVTFSTVgxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk5ZTU2YTgzOWMzYjIzNzA1MTI5MmFlMDcyM2VjM2JlMWU1MjNhMzk1ZTUxZTM0NTg0ZGIzM2U0OTgzODIwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SPPL-LHB-AB-STL-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJoaVpTOHhNRGN6TVRNMU5UTXdPREEyTWk5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5TVNFSmZRVUpmVTFSTVgxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk5ZTU2YTgzOWMzYjIzNzA1MTI5MmFlMDcyM2VjM2JlMWU1MjNhMzk1ZTUxZTM0NTg0ZGIzM2U0OTgzODIwNg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
LHB-6 OBSOLETE DO NOT USE 06/25
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR LHB-6 OBSOLETE DO NOT USE 06/25
Spherical Plain Bearing; 3/8" Bore; 0.312" Housing Width; 13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Aluminum Bronze Outer Member; Steel Ball; 13/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
LHB-6 OBSOLETE DO NOT USE 06/25
BDI部件号
170019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/LHB-6-OBSOLETE-DO-NOT-USE-06-25/p/170019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Aluminum Bronze
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Available
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.011
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/8" Bore; 0.312" Housing Width; 13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Aluminum Bronze Outer Member; Steel Ball; 13/32" Overall Width; Relubricatable
总宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
壳体宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米