748261
关节轴承 - 杆端
QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
CMR4
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD CMR4
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; Male; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
CMR4
BDI部件号
748261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/CMR4/p/748261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 78 |
BDI- 美国 | 78 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990001658
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1/4-28 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CMR4
重量/磅
0.04
详细描述
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; Male; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米