CW-12ET https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-CWET-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNU5DODVOek00TmpBME9UY3dNREUwTG1wd1p3fGJlMjM4NjJiYTk3ZDRiNWZmNDA1Mzk4NWEzOTMzNWVjYzNkYTNiNWVjMjI0OWMzMjMzNTJkMDA2ZjA0YzI3ZDE
21430346 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

CW-12ET

描述

AURORA BEARING CW-12ET

Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

CW-12ET

BDI部件号
21430346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029022661
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
3/4-16 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Precision | Corrosion Resistant | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.65
详细描述
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.593" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; PTFE Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚珠宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽度
0.593 英寸 | 15.062 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新