HF3M https://www.bdiexpress.com/medias/INDHEIBRGXXX-SPPL-RE-HFM-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaFpTODVOek00TmpBNE5UUXhOekkyTG1wd1p3fGVhYWRlYzkxNDc3YzI4MWUyNzFiNjRmNGJkMDM1NTBhOTg4NWExNTdlYzQ3MTFlZTg0ZDMzZGJjZWY2NGMwYTA
21473555 关节轴承 - 杆端 

HEIM HEIM

HF3M

描述

HEIM HF3M

Rod End Bearing; 0.19" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 0.19-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HF3M

BDI部件号
21473555

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
0.19-32 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.03
详细描述
Rod End Bearing; 0.19" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 0.19-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.19 英寸 | 4.826 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新