347412
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
MCGILL
MCGILL
CCFD 4
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CCFD 4
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CCFD 4
BDI部件号
347412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CCFD-4/p/347412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166119423
重量 / Kilogram
4.054
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Rubber Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCFD 4
制造商内部编号
2403800000
重量/磅
8.93
详细描述
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚轮宽
2.25英寸 | 57.15毫米
螺柱直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米