![MCR-19-S](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhNRFV3TnpFek1ETXdOalU1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDI1YjlmNmRjNzMwMjMxOTkwMmI5NTA2YzNiZDQ4ZTlmNzI2YTRmYTc4YTdjOWYzYjg0N2E3NzYzYTY2Y2E)
![MCR-19-S](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhNRFV3TnpFek1ETXdOalU1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDI1YjlmNmRjNzMwMjMxOTkwMmI5NTA2YzNiZDQ4ZTlmNzI2YTRmYTc4YTdjOWYzYjg0N2E3NzYzYTY2Y2E)
841905
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
SMITH BEARING
SMITH BEARING
MCR-19-S
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING MCR-19-S
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
MCR-19-S
BDI部件号
841905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/MCR-19-S/p/841905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041042490
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M8 X 1.25
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCR 19 S
重量/磅
0.069
详细描述
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米