15000187
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
INA
INA
LFR5302-10-2Z
INA INA
描述
INA LFR5302-10-2Z ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
LFR5302-10-2Z
BDI部件号
15000187
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LFR5302-10-2Z/p/15000187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802786224
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LFR5302-10-2Z
重量/磅
0.375
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
滚轮宽
0.748英寸 | 19毫米