345140
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
MCGILL
MCGILL
MCYR 12 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MCYR 12 S ; 机械传动/凸轮从动轮
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
MCGILL MCYR 12 S
BDI部件号
345140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/MCYR-12-S/p/345140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 30 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166052546
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCYR 12 S
制造商内部编号
3612011001
重量/磅
0.16
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米