https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-STO-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoallpODVPRE0wTlRRMk5qSTJOVGt3TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYME5IWDFOVVQxOVBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZlN2Y5NDBjNjc0MzJmOWU3MGY1NGYzZWIxNDUyOGVjZTVhNDhjMjg5NWFiMTUxZmVjNGU4ZjBiMzczNWRkNGI
21438644
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
INA
INA
STO6-X-TV
INA INA
描述
INA STO6-X-TV
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
STO6-X-TV
BDI部件号
21438644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/STO6-X-TV/p/21438644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643137683
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.037
详细描述
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米
滚轮宽
0.386英寸 | 9.8毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米