IRA-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE55OHhNRFV3TlRZNE9ESTFNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjcwNDUyMWQxYjgyYTk0ZTA3NjU1MWJlY2E2ZjA2N2M2ZmM0OGMxMDQxZTBhMjdkNmQ3N2NiNjdjZjY5ZDQy
1087218 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

IRA-12

描述

KOYO IRA-12

Needle Bearing Inner Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1.036" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

IRA-12

BDI部件号
1087218

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 9

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790212529
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Extended Inner Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IRA-12
重量/磅
0.095
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1.036" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
1.036 英寸 | 26.314 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新