IRT2038-1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-IRB-IRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd4WVM4eE1EZ3pOekF3TXpNd05EazVNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlNWSkNYMGxTVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjYjA4MzhjZGRkNTcwMmNiYWFmNmU3NGU3Y2I4MTMyZTNkOGUyOTJlZjI3OTlkOGY0MWQxNzcwZDEzZmI2ZDM
514973 非推力滚针轴承 

IKO IKO

IRT2038-1

描述

IKO IRT2038-1

Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 38.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

IRT2038-1

BDI部件号
514973

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557032875
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IRT2038-1
重量/磅
0.116
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 38.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
1.516 英寸 | 38.5 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新