https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-ASSY-TN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoak9DOHhNREkwTVRNME5USXlORGN6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZWRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZhMzJmMmZjOTgwZDI1MGE5ZTdhOWQ4ZjM5YzdiYjJkNTBmNGM4MTVkNmVhYjJjZjEzMzhkM2E3NGVkMTk5YTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-ASSY-TN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoak9DOHhNREkwTVRNME5USXlORGN6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZWRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZhMzJmMmZjOTgwZDI1MGE5ZTdhOWQ4ZjM5YzdiYjJkNTBmNGM4MTVkNmVhYjJjZjEzMzhkM2E3NGVkMTk5YTI
SKF
SKF
K 93X101X25 DSTN/VG052
SKF SKF
描述
SKF K 93X101X25 DSTN/VG052
Needle Bearing Roller Assembly; 93MM Bore; 101MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K 93X101X25 DSTN/VG052
BDI部件号
1303280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-93X101X25-DSTN-VG052/p/1303280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Glass Fibre Reinforced Polyamide 66 Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 93MM Bore; 101MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
3.661 英寸 | 93 毫米
外径
3.976 英寸 | 101 毫米