https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-STL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMFlpOHhNRFV4Tnpnek1UVTRNVGN5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5TVNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMjg0MWM3YmE1N2RiODgzMjUzNTE2Y2FiMGFmZjk0NjUxMTY4ZThkZWJkYjI2ZjVmMjI4OWQ2M2ViZjZiYWE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-STL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnMFlpOHhNRFV4Tnpnek1UVTRNVGN5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5TVNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMjg0MWM3YmE1N2RiODgzMjUzNTE2Y2FiMGFmZjk0NjUxMTY4ZThkZWJkYjI2ZjVmMjI4OWQ2M2ViZjZiYWE5
NTN
NTN
MR364824
NTN NTN
描述
NTN MR364824
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR364824
BDI部件号
1223820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR364824/p/1223820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359103700
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.9237
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米