1424180
球面滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
22206EJW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 22206EJW33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TIM 22206EJW33
BDI部件号
1424180
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22206EJW33/p/1424180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796200050
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22206 CJW33
重量/磅
0.724
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米