TIMKEN 22222KEJW33 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
1424231 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIMKEN 22222KEJW33

描述

TIMKEN 22222KEJW33 ; 轴承/球面滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22222KEJW33

BDI部件号
1424231

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796025295
重量 / Kilogram
6.963
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3122 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22222 KCJW33
重量/磅
15.58
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Tapered Bore; 200MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
适配件件
SNW22 H322 HA322 HE322 (Specify Bore)英寸 | H322 (Specify bore)毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新