FAG
FAG
FAG 22226E1K
FAG FAG
描述
FAG 22226E1K ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22226-E1-K
BDI部件号
1410802
详情
1371.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-22226E1K/p/1410802
单价(不含税)
¥1,371.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677827326
重量 / Kilogram
10.706
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX3126 (Specify bore)
拆卸螺母
KM28
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22226E1K
重量/磅
25.022
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Tapered Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
适配件件
SNW3126 H3126 HA3126 HE3126 (Specify bore)英寸 | H3126 (Specify bore)毫米