22234-E1-XL-K-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMVpDODVOamMwTXpBek56TXpOemt3TG1wd1p3fDRkN2RlYWNjOTliMDdkYWVjMzQyYWU1M2Q2YTdiNzBmNTUwMDkxZjhlOTBjZWM4YTliMTBkOTRhN2MwOTE5ODU
1139507 球面滚子轴承 

FAG FAG

22234-E1-XL-K-C3

描述

FAG 22234-E1-XL-K-C3

Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22234-E1-XL-K-C3

BDI部件号
1139507

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677833716
重量 / Kilogram
26.835
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3134 (Specify bore)
拆卸螺母
KM38
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22234E1K.C3
重量/磅
58.333
详细描述
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
3.386 英寸 | 86 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
适配件件
SNW3134 H3134 HA3134 HE3134 (Specify bore)英寸 | H3134 (Specify bore)毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新