230/600CAMC3P55W509 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-E7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMFlpOHhNRGcyTURJNU16YzFNRGd4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMFUzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OTk2ZTNlMjY0YWVjMDdjZDAxYWQxYzdlYTQwOWQ4NjU2NmMwNmUyOTZiYmQ2NjE3NjM5MDJhYjZhZTY1NDFk
21735794 球面滚子轴承 

NSK NSK

230/600CAMC3P55W509

描述

NSK 230/600CAMC3P55W509

Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

230/600CAMC3P55W509

BDI部件号
21735794

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176823633
重量 / Kilogram
389
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
879.68852
详细描述
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 870MM Outside Diameter; 200MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
34.252 英寸 | 870 毫米
宽度
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新