FAG
FAG
23034-E1A-XL-K-M
FAG FAG
描述
FAG 23034E1AK.M ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 260MM Outside Diameter; 67MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23034-E1A-K-M
BDI部件号
1140587
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23034-E1A-XL-K-M/p/1140587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677832511
重量 / Kilogram
12.024
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3034 (Specify bore)
拆卸螺母
KM36
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23034E1AK.M
重量/磅
26.455
详细描述
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 260MM Outside Diameter; 67MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
适配件件
SNW3034 H3034 HA3034 HE3034 (Specify Bore)英寸 | H3034 (Specify bore)毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米