TIMKEN
TIMKEN
23152KEJW507C08C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 23152KEJW507C08C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23152KEJW507C08C3
BDI部件号
21965859
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23152KEJW507C08C3/p/21965859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796164550
重量 / Kilogram
84.736
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3152G AOH3152G (Specify bore)
拆卸螺母
HM52T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
5.669 英寸 | 144 毫米
适配件件
SNP3152 H3152 (Specify bore)英寸 | H3152 OH3152H (Specify bore)毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米