https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
1329906
圆锥滚子轴承总成
TIMKEN
TIMKEN
28584-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 28584-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28584; 2-1/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Double Row
制造商部件号
28584-902A1
BDI部件号
1329906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/28584-902A1/p/1329906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893232416
重量 / Kilogram
1.457
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
28584
装配件号
902A1
装配组件
28584 (2) | 28521 (2) | K107577R (1) | K107578R (2)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
28584-902A1
重量/磅
3.367
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 28584; 2-1/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Double Row
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
装配件宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米