TIMKEN
TIMKEN
TIM 30317M-90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 30317M-90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30317; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 44.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30317M 90KM1
BDI部件号
1336444
详情
479.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-30317M-90KM1/p/1336444
单价(不含税)
¥479.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893438436
重量 / Kilogram
4.782
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30317
装配件号
90KM1
装配组件
X30317M (1) | Y30317M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30317M-90KM1
重量/磅
10.29
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30317; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 44.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.752 英寸 | 44.5 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米