NTN
NTN
4T-L68149/L68110
NTN NTN
描述
NTN 4T-L68149/L68110
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L68149; 34.976MM Bore; 59.131MM Outside Diameter; 15.875MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-L68149/L68110
BDI部件号
1203248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-L68149-L68110/p/1203248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359483345
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L68149
装配组件
4T-L68149 (1) | 4T-L68110 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.37479
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L68149; 34.976MM Bore; 59.131MM Outside Diameter; 15.875MM Width; Single Row
外径
2.328 英寸 | 59.131 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
装配件宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米