H242649-902A4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1356775 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H242649-902A4

描述

TIMKEN H242649-902A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H242649; 8-1/8" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 8-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

H242649-902A4

BDI部件号
1356775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893821979
重量 / Kilogram
69.591
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H242649
装配件号
902A4
装配组件
H242649 (2) | H242610CD (1) | H242649XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H242649-902A4
重量/磅
153.284
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H242649; 8-1/8" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 8-5/16" Width; Double Row
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
装配件宽度
8.313 英寸 | 211.15 毫米