TIMKEN
TIMKEN
JP22049E-90C02
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP22049E-90C02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP22049; 220MM Bore; 308MM Outside Diameter; 316MM Flange Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
JP22049E-90C02
BDI部件号
1361156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP22049E-90C02/p/1361156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893802442
重量 / Kilogram
17.175
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP22049
装配件号
90C02
装配组件
JP22049E (1) | JP22019HR (1) | K142291 (1) | K142290 (1) | K518787 (2) | K143241 (1) | K143240 (1) | K142292R (1) | K143269 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Hydra-Rib Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP22049E-90C02
重量/磅
39.195
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP22049; 220MM Bore; 308MM Outside Diameter; 316MM Flange Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
外径
12.126 英寸 | 308 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
法兰外径
12.441 英寸 | 316 毫米