JXC18437CA-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
1361359 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JXC18437CA-90KA1

描述

TIMKEN JXC18437CA-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC18437; 41MM Bore; 68MM Outside Diameter; Single Row

制造商部件号

JXC18437CA-90KA1

BDI部件号
1361359

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893823829
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JXC18437
装配件号
92KA1
装配组件
JXC18437CA (1) | Y32008XZ (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JXC18437CA-90KA1
重量/磅
0.541
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC18437; 41MM Bore; 68MM Outside Diameter; Single Row
孔径
1.614 英寸 | 41 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米