NP156124-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaE1TOHhNRGcyTXpBNU1qSXdNelUxTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlVUkU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3Mjk2NDFhYWY0NGJjNjcwY2ZhOTFhZWU3MWViNjAwMDY5MTAxZTdmNjJkMzNjODk1MTEzNzUwYmE4N2U1MGY0
1368114 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP156124-902A1

描述

TIMKEN NP156124-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP156124; 3-1/4" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 4.937" Width; Double Row

制造商部件号

NP156124-902A1

BDI部件号
1368114

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893940984
重量 / Kilogram
13.034
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP156124
装配件号
902A1
装配组件
NP156124-20D03 (2) | NP429633-20D03 (1) | X1S842-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
27.536
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP156124; 3-1/4" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 4.937" Width; Double Row
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
装配件宽度
4.937 英寸 | 125.412 毫米