https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhoWkM4eE1EZ3lNVFEzTnpnNU1qRXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODcxYzkwMmEzMzcxNGU1YWY2NDM5YWUwNzE3ODhmMmY5M2EwNTdiZjgwZDc0ZWVlM2Y0OTE1ZDVkZjAxZTNjMg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhoWkM4eE1EZ3lNVFEzTnpnNU1qRXlOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODcxYzkwMmEzMzcxNGU1YWY2NDM5YWUwNzE3ODhmMmY5M2EwNTdiZjgwZDc0ZWVlM2Y0OTE1ZDVkZjAxZTNjMg
TIMKEN
TIMKEN
SET91-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SET91-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29748; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.74" Width; Single Row
制造商部件号
SET91-900SA
BDI部件号
1373242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET91-900SA/p/1373242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893839141
重量 / Kilogram
0.231
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM29748
装配件号
900SA
装配组件
LM29748 (1) | LM29710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.51
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29748; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.74" Width; Single Row
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
装配件宽度
0.74 英寸 | 18.796 毫米