TIMKEN
TIMKEN
02475-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 02475-2
Bearing Cone; 2475 Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
02475-2
BDI部件号
1309462
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/02475-2/p/1309462
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893160030
重量 / Kilogram
0.208
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
2475
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
02475-2
详细描述
Bearing Cone; 2475 Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 7/8" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米