NTN
NTN
66521DB
NTN NTN
描述
NTN 66521DB
Bearing Double Cup; 66521DB Basic Number; Standard Precision; 5.001" Outside Diameter; 2.06" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
66521DB
BDI部件号
17145545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/66521DB/p/17145545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359406245
重量 / Kilogram
1.91
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
66521DB
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | Internal Redesign
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
66521DB
详细描述
Bearing Double Cup; 66521DB Basic Number; Standard Precision; 5.001" Outside Diameter; 2.06" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.06 英寸 | 52.324 毫米
外径
5.001 英寸 | 127.025 毫米