SKF
SKF
JL 69310
SKF SKF
描述
SKF JL 69310
Bearing Cup; JL69310 Basic Number; Standard Precision; 62.992MM Outside Diameter; 13.5MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JL 69310
BDI部件号
1303175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JL-69310/p/1303175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576641145
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JL69310
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.15653
详细描述
Bearing Cup; JL69310 Basic Number; Standard Precision; 62.992MM Outside Diameter; 13.5MM Width; Single Row of Roller
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米
宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米