https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
TIMKEN
TIMKEN
L68111-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM L68111-20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; L68111 Basic Number; Standard Precision; 2.361" Outside Diameter; 0.47" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM L68111-20024
BDI部件号
1363070
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L68111-2/p/1363070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2,305 |
| BDI- 加拿大 | 197 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893377797
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
L68111
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
L68111-2
详细描述
Bearing Cup; L68111 Basic Number; Standard Precision; 2.361" Outside Diameter; 0.47" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
外径
2.361 英寸 | 59.969 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米