X32048XR-2 OBSOLETE DO NOT USE 12/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
1375065 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

X32048XR-2 OBSOLETE DO NOT USE 12/25

描述

TIMKEN X32048XR-2 OBSOLETE DO NOT USE 12/25

Bearing Cone; X32048XR Basic Number; Standard Precision; 240MM Bore; 76MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

X32048XR-2 OBSOLETE DO NOT USE 12/25

BDI部件号
1375065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
18.42
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
X32048XR
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
X32048XR-2
详细描述
Bearing Cone; X32048XR Basic Number; Standard Precision; 240MM Bore; 76MM Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新