https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFF5TlRNMU5EQTVNalUzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzEwNjEzZGU1Yjk5NDMxMjc1NzE0MTViNzIzYzU1OTNlZTc3ODIzODgyMjZjZmYzOWY1Y2Q5OGYwYWQxMjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU5pOHhNRFF5TlRNMU5EQTVNalUzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzEwNjEzZGU1Yjk5NDMxMjc1NzE0MTViNzIzYzU1OTNlZTc3ODIzODgyMjZjZmYzOWY1Y2Q5OGYwYWQxMjY
NTN
NTN
29426
NTN NTN
描述
NTN 29426
Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 189MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29426
BDI部件号
1201141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29426/p/1201141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359291025
重量 / Kilogram
23.5
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
52.24956
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 189MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
7.441 英寸 | 189 毫米
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
高度
3.346 英寸 | 85 毫米