29438EJ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-STRBB-TSR-EJ-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcxTmk4eE1EZ3lNVEkwTlRJM01qQTVOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxUlNRa0pmVkZOU1gwVktYMU5VVEY5RFIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMjg4ZTk5ZmYwZjUxOTk5YTc1ZThlMDA0NDRhYTQxY2E3MTY1ODM3Y2ZiMjVkZGI5NWVlMzdjMGEyODVkOWYy
20352925 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

29438EJ

描述

TIM 29438EJ ; 轴承/调心滚子轴承

Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 264.414MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 115MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

TIM 29438EJ

BDI部件号
20352925

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018648
重量 / Kilogram
55.724
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
122.9
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 190MM Bore 1; 264.414MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 115MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
4.528 英寸 | 115 毫米
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
孔径2
10.41 英寸 | 264.414 毫米
孔径1
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新