https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTkM4eE1EYzNNVEV5TnpnMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlFWaExYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1YmVmZThhODExYjEwNmE1MzgwMTQ1ZTUyZmE1NjY2NzkzOTA4ZWJmNTg2ZjViYjA5NjA0ZDUzZTU3NDhiZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTkM4eE1EYzNNVEV5TnpnMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlFWaExYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1YmVmZThhODExYjEwNmE1MzgwMTQ1ZTUyZmE1NjY2NzkzOTA4ZWJmNTg2ZjViYjA5NjA0ZDUzZTU3NDhiZGY
INA
INA
INA AXK90120
INA INA
描述
INA AXK90120 ; 轴承配件/滚针保持架
Thrust Needle Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AXK90120
BDI部件号
18312570
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-AXK90120/p/18312570
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 3 |
| BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802369892
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
AXK90120
重量/磅
0.19
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米
高度
0.157 英寸 | 4 毫米