https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxWmk4eE1EYzNNVEF4T1RZNU5ERXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlN6Z3dNREJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTM0MTE3OWI0MDhlMzI1NjNkM2YzNjkwZTBkMmM1MTEzMjJkY2MzNTU4NTQxYTM4Yjg3YWM5MWM5NzZjYTI2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxWmk4eE1EYzNNVEF4T1RZNU5ERXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlN6Z3dNREJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTM0MTE3OWI0MDhlMzI1NjNkM2YzNjkwZTBkMmM1MTEzMjJkY2MzNTU4NTQxYTM4Yjg3YWM5MWM5NzZjYTI2MQ
TIMKEN
TIMKEN
K81110
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN K81110
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K81110
BDI部件号
1483772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K81110/p/1483772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.08
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米
高度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米