620 50ML IDH 135514 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055443-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoak15OHhNRFUyTURrek16YzRPVGN5Tmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRRME0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZWU5YjlkMTlmMGY5M2RlNTQ1OGRhOTAxZGJkOWNmODJmZTlhMWZmMzJmM2M0NzdlYzdjOWRkOWMyZjFmMDU0
1055443 定位 

LOCTITE LOCTITE

620 50ML IDH 135514

描述

LOCTITE 620 50ML IDH 135514

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature; Bottle; Liquid; Locating Pin in Radiator Assembly | Sleeve Into Pump Housing | Bearing in Auto Transmission | Bushing | Bearing | Seal | Fan | Liner; Green; 50 Ml

制造商部件号

620 50ML IDH 135514

BDI部件号
1055443

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 20
BDI- 加拿大 20

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340620407
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Retaining Compound
产品类型
Cylindrical Part
典型用途
Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Locating Pin in Radiator Assembly | Sleeve Into Pump Housing | Bearing in Auto Transmission | Bushing | Bearing | Seal | Fan | Liner
品名
620
制造商描述
Loctite 620 Retaining Compound
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
8.3 Percentage | 91 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 8500 CP | Temperature Range -54 To 232 Deg C
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
名称
Retainer
关键字串
Anaerobic
制造商货号
62040
详细描述
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature; Bottle; Liquid; Locating Pin in Radiator Assembly | Sleeve Into Pump Housing | Bearing in Auto Transmission | Bushing | Bearing | Seal | Fan | Liner; Green; 50 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新