LOCTITE
LOCTITE
242 BLUE 10ML IDH 135354
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 242 BLUE 10ML IDH 135354
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 10 Ml; Liquid; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue
制造商部件号
242 BLUE 10ML IDH 135354
BDI部件号
1055380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/242-BLUE-10ML-IDH-135354/p/1055380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 67 |
| BDI- 美国 | 92 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340242210
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
品名
242
制造商描述
Loctite 242 Medium Strength Blue Threadlocker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
10 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
4.48 Percentage | 49.3 g/l
符合证书
ASTM-D5363 Group 3 Class 2 Grade 1 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 110; Prevailing 43 In-Lbs
净重
0.34 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
24221
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 10 Ml; Liquid; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue