242 BLUE 250ML IDH 135356 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055382-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE15OHhNRFUyTURreE9EQTJNVEE0Tmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRNNE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NWE5M2M5OWY3NmJmYTI1MjMyMjY3YjAxOTFjNGFjNTJmMmEyNWRmZTZhNDU1MGFhMjI4ZGE1ZDk3NDQwOWJk
1055382 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

242 BLUE 250ML IDH 135356

描述

LOCTITE 242 BLUE 250ML IDH 135356

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 250 Ml; Liquid; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue

制造商部件号

242 BLUE 250ML IDH 135356

BDI部件号
1055382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 8

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340242418
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
General Purpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia
品名
242
制造商描述
Loctite 242 Medium Strength Blue Threadlocker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
4.48 Percentage | 49.3 g/l
符合证书
ASTM-D5363 Group 3 Class 2 Grade 1 | CFIA | MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF P1
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 110; Prevailing 43 In-Lbs
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
24241
详细描述
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 250 Ml; Liquid; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia; Blue

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新