1056282
螺纹锁紧
LOCTITE
LOCTITE
2760 RED 10ML IDH 303441
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 2760 RED 10ML IDH 303441
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 10 Ml; Liquid; Heavy Duty | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red
制造商部件号
2760 RED 10ML IDH 303441
BDI部件号
1056282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E9%94%81%E7%B4%A7/2760-RED-10ML-IDH-303441/p/1056282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
BDI- 加拿大 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340325265
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Primerless
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Heavy Duty | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly
品名
2760
制造商描述
Loctite 2760 High Strength; Primerless Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
10 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
5 Percentage | 58 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1250 CP | Torque Breakaway 325; Prevailing 320 In-Lbs
净重
0.34 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
32526
重量/磅
0.044
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 10 Ml; Liquid; Heavy Duty | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red