2760 RED 50ML IDH 303440 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1056281-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnME1TOHhNRFUyTVRBMU5EVXpPVGd3Tmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTmpJNE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYzc3MDQ2OTllNzcwZjEyNjY2YzE2M2VjMzExNzhhMzg4ODJmMGQyNDE4NmU2ZjlhZWI4NzMxNWMxODVkZTU3
1056281 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

2760 RED 50ML IDH 303440

描述

LOCTITE 2760 RED 50ML IDH 303440

Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 50 Ml; Liquid; Heavy Duty | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red

制造商部件号

2760 RED 50ML IDH 303440

BDI部件号
1056281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340325258
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Primerless
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Heavy Duty | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly
品名
2760
制造商描述
Loctite 2760 High Strength; Primerless Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
5 Percentage | 58 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Without Primer | Food Grade | Viscosity 1250 CP | Torque Breakaway 325; Prevailing 320 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
32525
重量/磅
0.181
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 50 Ml; Liquid; Heavy Duty | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新