LB 771 1LB BRSH TP IDH 135543 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055457-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9TOHhNRFUyTURrek56STJNekV6TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRRMU4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MmRjOTY5NWJlYzJkYTQ1ODZlM2Q3ZDdlNjY1NGEyY2U1MDNjNWI2NWExYTQ4MDM1OWUyYjI4MDY3NzlkNjdm
1055457 润松剂 

LOCTITE LOCTITE

LB 771 1LB BRSH TP IDH 135543

描述

LOCTITE LB 771 1LB BRSH TP IDH 135543

Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Drop Forge Die | Hammer | Catalyst Bed | Reaction Chamber Support | Conveyor Chain | Chemical Plant Bolt for Pump Housing | Pipe Flange; Gray; 1 Lb

制造商部件号

LB 771 1LB BRSH TP IDH 135543

BDI部件号
1055457

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 51

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340771642
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Nickel Grade
容器类型
Can
形态
Paste
应用
Drop Forge Die | Hammer | Catalyst Bed | Reaction Chamber Support | Conveyor Chain | Chemical Plant Bolt for Pump Housing | Pipe Flange
制造商描述
Nickel Anti-Seize
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Petroleum
VOC含量 - 百分比
2.47 Percentage | 27 g/l
其它特点
General Purpose | Copper Free | Heavy Duty | High Temperature | Non Curing | Provides Long Life for Slow Speed Part | Brush Top Can
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
制造商货号
77164
详细描述
Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Drop Forge Die | Hammer | Catalyst Bed | Reaction Chamber Support | Conveyor Chain | Chemical Plant Bolt for Pump Housing | Pipe Flange; Gray; 1 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新